電動 ドリル タップのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
233件の「電動 ドリル タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立工機 タッパ」、「電動タッパー」、「タップ 電動工具」などの商品も取り扱っております。
六角軸スパイラルタップ モノタロウランキング1位
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)突き出しセンタ有無-
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

6ミリ タッパー マキタランキング2位
ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750電源(V)単相100電流(A)2.2消費電力(W)200コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、正逆転両用付属品チャックキーS10(763414-1)質量(kg)2長さ(mm)388
1台
27,980税込30,778
当日出荷

六角軸タッピングドリル RUKOランキング3位
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JT-MT-HA型タッパー カトウ工機ランキング4位
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タッパ ヨコタ工業ランキング5位
1台
69,980税込76,978
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
当日出荷

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
1個
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,898税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

HiKOKI(ハイコーキ)変速ドリル
作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32チャック能力(mm)2.0~13回転数(min-1[r.p.m])0~850電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ質量(kg)2.0取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック付属品サイドハンドル、ケーストラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290
1台
33,980税込37,378
当日出荷

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼仕様10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリルトラスコ品番858-7860質量(g)150.4
1セット(10本)
4,998税込5,498
当日出荷

1台ほか
219,800税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
1本ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

瓜生製作タッパ
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
67,980税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)